Harmony Analog - Zelio analog - convertisseur analogique - 4..20mA - IP20 (bornier), IP50 (enveloppe) - protection contre inversion de polarité à la sortie, contre court-circuit à la sortie, contre surtension en sortie (+/- 30 V)
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique de tension/courant de 4 à 20mA. Il contrôle les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Il est disponible en cadrans conventionnels ou NFC. Les relais Harmony Analog sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d'équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Analog d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Analog répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Analog, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.
Harmony analog
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
classe de précision
raccord secondaire
étalonné
avec protection contre les contacts accidentels
courant assigné secondaire
facteur de limite de surintensité
fixation par encliquetage
courant assigné primaire In
avec barre en cuivre
nombre d'entrées primaires
Modèle type