Harmony analog - convertisseur analogique isolé - 0..5A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 0.02 A
  • courant assigné primaire In 15 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Harmony Analog - Zelio analog - convertisseur analogique isolé - 0..5A - IP20 (bornier), IP50 (enveloppe) - protection contre inversion de polarité à la sortie, contre court-circuit à la sortie, contre surtension en sortie (+/- 30 V)

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Il contrôle les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Il est disponible en cadrans conventionnels ou NFC. Les relais Harmony Analog sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d'équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Analog d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Analog répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Analog, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.

Harmony analog

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony analog

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Transformateur pour applications Industrielles

raccord secondaire

raccordement à vis

étalonné

Oui

classe de précision

1

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

facteur de limite de surintensité

FS 10

fixation par encliquetage

Oui

courant assigné secondaire

0.02 A

nombre d'entrées primaires

1

courant assigné primaire In

15 A

avec barre en cuivre

Oui

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.