Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10 E S - 24Vcc - SR3B101BD - Câble PC SR2USB01 pour connexion au PC
Ce produit fait partie de la gamme de relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce pack découverte modulaire Zelio Logic comprend 10 E/S, un écran local, 120 lignes avec schéma de contrôle de programmation ladder et 0 à 200 lignes avec schéma de contrôle de programmation FBD. Il s'agit d'un relais intelligent avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 6 entrées discrètes résistives avec une tension de 24 V CC et 4 sorties relais de 24 V à 250 V CA et de 5 V à 30 V CC. Son indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0.7 kg. L'application principale de ce module est l'industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-6 Fc et EN/IEC 61000-4-11. Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
Zelio logic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
logiciel préinstallé
contient d'autres composants
contient un logiciel de visualisation
contient un câble de connexion
contient un module technologique
contient une alimentation
contient une unité de mémoire
contient un module de simulation
contient un logiciel de programmation
contient un écran
contient un module de communication
contient un appareil de base
contient un module fonctionnel
contient des unités fonctionnelles
contient un logiciel d'ingénierie
contient de la documentation
contient un module d'entrée numérique
contient un module de sortie numérique
contient des bibliothèques
contient une unité de commande
contient un châssis de modules
contient un module d'entrée analogique
contient un module de sortie analogique