Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10ES - 100..240Vca

Main media
ICON

Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10ES - 100..240Vca

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme de relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce pack découverte modulaire Zelio Logic comprend 10 E/S, un écran local, 120 lignes avec schéma de contrôle de programmation ladder et 0 à 200 lignes avec schéma de contrôle de programmation FBD. Il s'agit d'un relais intelligent avec une tension d'alimentation nominale de 100 à 240 V CA et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 6 entrées discrètes avec une tension de 100 à 240 V CA et 4 sorties relais de 24 V à 250 V CA et de 5 V à 30 V CC. Son indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0.7 kg. L'application principale de ce module est l'industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-6 Fc et EN/IEC 61000-4-11. Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.

Zelio logic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Zelio logic

Kit d'appareils

logiciel préinstallé

Non

contient d'autres composants

Oui

contient un logiciel de visualisation

Oui

contient un câble de connexion

Oui

contient un module technologique

Non

contient une alimentation

Oui

contient une unité de mémoire

Oui

contient un module de simulation

Oui

contient un logiciel de programmation

Oui

contient un écran

Oui

contient un module de communication

Oui

contient un appareil de base

Oui

contient un module fonctionnel

Oui

contient des unités fonctionnelles

Oui

contient un logiciel d'ingénierie

Oui

contient de la documentation

Oui

contient un module d'entrée numérique

Oui

contient un module de sortie numérique

Oui

contient des bibliothèques

Oui

contient une unité de commande

Oui

contient un châssis de modules

Non

contient un module d'entrée analogique

Non

contient un module de sortie analogique

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.