Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 26 E S - 24Vcc

Main media
ICON

Zelio Logic - relais intelligent modulaire - pack découverte - 26 E S - 24Vcc - 10 relais - IP20, IP40 - avec affichage - temps de cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.

Zelio logic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zelio logic

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Kit d'appareils

logiciel préinstallé

Non

contient d'autres composants

Oui

contient un logiciel de visualisation

Oui

contient un câble de connexion

Oui

contient un module technologique

Non

contient une alimentation

Non

contient une unité de mémoire

Oui

contient un module de simulation

Oui

contient un logiciel de programmation

Oui

contient un écran

Oui

contient un module de communication

Oui

contient un appareil de base

Oui

contient un module fonctionnel

Oui

contient des unités fonctionnelles

Oui

contient un logiciel d'ingénierie

Oui

contient de la documentation

Oui

contient un module d'entrée numérique

Oui

contient un module de sortie numérique

Oui

contient des bibliothèques

Oui

contient une unité de commande

Oui

contient un châssis de modules

Non

contient un module d'entrée analogique

Non

contient un module de sortie analogique

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.