Module logique programmable Module logique programmable (311 produits)


logo 12/24rce, module logique, cran alim./e/s : 12/dc 24v/relais, 8 entres to
SIEMENS SAS
LOGO 12/24RCE, module logique, cran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:9N
logo 24rce, module logique,cran alim./e/s : 24 v ca/cc 24 v/relais, 8 di/4 dq,
SIEMENS SAS
LOGO 24RCE, module logique,cran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort ECCN:EAR99
logo 230rce,module logique, cran alim./e/s : 115v/230v/relais, 8 di/4 dq, mmo
SIEMENS SAS
LOGO 230RCE,module logique, cran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort partir d ECCN:9N
module d'extension logo dm8 12/24r, alim./e/s: 12, 24v/12v/24v/relais, 2um, 4 e
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO 8
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VAC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran
Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET, 26 I/O, 24 VDC
CROUZET
Logic Controller Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET Glossy Black, 26 I/O, 24 VDC
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m - application spécifique du produit - à utiliser avec le logiciel Zelio Soft, pour connecter le relais au PC - système d'exploitation : Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR - courant d'alimentation max. : 280 mA (sans extension), 415 mA (avec ext.)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA (ss extension)
Kit Millenium Slim CB8R 88983001 avec connecteurs 8 I/O sorties statiques 24 VDC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R,88983001 + connecteurs, 8 I/O, 2x E convertibles digitales/analogiques/high-speed, 2x E convertibles digitales/analogiques/PWM, 4x S digitales statiques, 24 VDC, Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Millenium 3 Digital Extension XR14, 14 I/Os, 24 VDC
CROUZET
Millenium 3 (M3) Digital Extension XR14, 14 I/Os, 8 Entrées digitales, 6 sorties statiques (4x8 A / 2x5 A), 24 VDC
Kit Millenium Slim CB8R,88983003 avec connecteurs,8I/O,sorties stati,110-240VAC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R, incluant le contrôleur logique 88983003 avec connecteurs, 8 I/O, 4x entrées digitales, 4x sorties digitales statiques, alimentation 110-240 VAC, connexion Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 12-24 VDC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
module d'extension logo dm16 24r alim./e/s: 24v cc/24v cc/relais, 8 entres tor
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM16 24R alim./E/S: 24V CC/24V CC/Relais, 8 entres TOR/8 sorties TOR, 4UM pour LOGO 8
logo 24ce, module logique, cran alim./e/s : 24v/24v/24v trans., 8 entres tor
SIEMENS SAS
LOGO 24CE, module logique, cran alim./E/S : 24V/24V/24V trans., 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:EAR
module d'extension logo dm8 24r, alim./e/s: 24v/24v/relais, 2um 4 entres tor/4
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM8 24R, alim./E/S: 24V/24V/relais, 2UM 4 entres TOR/4 sorties TOR, entre CA/CC/NPN pour LOGO 8