module de protection MODULE LOG. INTERFACE USB

Main media

Détails du produit

Cet adaptateur pour liaison port USB PC est proposé en accessoire de la gamme Magelis XBT. Ce câble permet le transfert de l'application vers le PC. Il est équipé d'un connecteur SUB-D 9 contacts à une extrémité et d'un connecteur USB type A mâle à l'autre extrémité. Il fait 1,8 compteur mètre de long.
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.

Zelio logic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de PC

nombre de pôles raccordement 2

6

nombre de pôles raccordement 1

6

type de connecteur raccordement 2

USB-A

type de connecteur raccordement 1

autre

finition raccordement 2

prise (mâle)

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

1.8 m

Info produit

Gamme

Zelio logic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.