Module de test pour lampes avec 20 diodes pour 10 voies

Main media

Module de test pour lampes avec 20 diodes pour 10 voies

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction pour composants

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

1 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Section de conducteur connectable multifilaire

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.08...2.5 mm²

étages reliés à l'intérieur

Non

nombre de positions de serrage par étage

11

nombre d'étages

1

type de composant

diode

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

plaque de fermeture requise

Oui

température de fonctionnement

-65...-65 °C

Tension

250 V

Profondeur

21 mm

Hauteur

50 mm

Largeur

69 mm

Couleur

gris

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.