Module interface avec connecteur mâle SUB-D 9 pôles

Main media

Module interface avec connecteur mâle SUB-D 9 pôles

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Module de transfert

Calibre

2 A

Profondeur

85 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

33 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

finition raccordement électrique, côté commande

D-Sub

degré de pollution

2

finition raccordement électrique, côté champ

raccordement par borne à ressort

Nbre de pôles

10

Tension

125 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.