Telefast - Accessoire de raccordement - câble Telefast Modicon M340 eco - longueur 2 mètres
Ce cordon appartient au système de précâblage Telefast de Modicon. Ce cordon est destiné à la connexion entre le Modicon X80 PAC ou le Modicon M340 d'E/S et l'embase Telefast. Il s'agit de cordons en Y équipés d'un connecteur de type FCN 40 contacts et de deux connecteurs de type HE10 20 contacts. Il assure la connexion entre le Modicon X80 PAC ou les Modicon d'E/S M340 et l'embase ABE7H20E000. Sa section est de AWG 28/0,08 m². Il assure un IP20. Sa longueur est de 2 mètres. Il s'agit d'un cordon de raccordement pour tous types d'applications industrielles. Ce cordon est destiné à la connexion entre le PAC Modicon X80 ou les modules Modicon M340 d'E/S et l'embase Telefast. Modicon ABE7 Telefast est un système de précâblage permettant la connexion et l'adaptation des signaux de contrôle des cartes automates équipées de connecteurs HE10. Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisme.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
adapté aux signaux analogiques
adapté aux signaux numériques
adapté à une carte de sortie PLC
adapté à une carte d'entrée PLC
finition raccordement électrique, côté champ
finition raccordement électrique, côté boîtier
Longueur
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane