Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast - relais électromagnétique embrochable - 12,5mm - 24Vcc - 1OF - pas, largeur : 12mm - acc. asso. : ABE7P08T330E, ABE7R16T332, ABE7P16T334, ABE7P16T318E, ABE7P16T318, ABE7P16T332, ABE7P16T330, ABE7R16T330, ABE7P16T330E, ABE7P08T330
Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Ce relais électromécanique embrochable fait partie de la gamme Advantys ABE7 (lot de 4). Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d'embases d'interfaces. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels. Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c'est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d'automatismes. Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
type de tension de commande 2
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de tension de commande 1
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
Fonction
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de pose