Telefast - relais électromagnétique embrochable - 5mm - 24Vcc - 1F - pas en largeur : 5mm - accessoires associés : ABE7R16T111, ABE7R16M111, ABE7P16M111, ABE7P16T111
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage. Il s'agit d'un relais embrochable électromécanique pour embases précâblées 24 VCC. Il a 1 contact NO. Sa durabilité mécanique est jusqu'à 20000000 cycles. Son immunité aux microcoupures peut aller jusqu'à 1 ms. Il est utilisé pour contrôler la puissance ainsi que la commutation des plus petites valeurs de courant dans un circuit de commande. Il mesure 5 mm de large. Il pèse 0.005 kg. Il convient à tout type d'applications industrielles nécessitant une connexion rapide de modules d'E/S (numériques, analogiques et de comptage) à des parties opératives. Il est compatible avec les embases ABE7R16T111, ABE7R16M111, ABE7P16M111 et ABE7P16T111. Il est livré en 1 emballage (type PCE) contenant 4 unités. Le module Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
Puissance halogène
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Calibre
fonction
profondeur d'encastrement
Type de pose