Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 5mm - H77mmxL125mmxP58mm - tension d'alimentation : 24 V CC pour extrémité de l'automate - courant commuté minimum : 1 mA à >= 5 V
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée DNV, UL, CSA, GL, BV, LROS et EAC. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné In
matériau du corps isolant
finition antidéflagrante 'Ex e'
plaque de fermeture requise
écart central entre les trous
finition raccordement électrique 2
section de raccordement cable rigide
finition raccordement électrique 1
transparent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
nombre de positions de serrage par pôle
température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane