Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal - 1 LED (vert) puissance ON - IP2x - 1F
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Il pèse 0,735 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette sous-base convient pour une utilisation avec le relais enfichable ABR7S21.La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Plaque de fermeture requise
Section de raccordement cable rigide
Transparent
écart central entre les trous
Finition raccordement électrique 2
Finition raccordement électrique 1
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane