Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 1 A
  • Nbre de pôles 16

Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal - 1 LED (vert) puissance ON - IP2x - 1FO

 
 

Détails du produit

Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Il pèse 0,775 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette sous-base convient pour une utilisation avec le relais enfichable ABR7S23.La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.

Telefast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

courant assigné In

1 A

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

section de raccordement cable rigide

0.324...0.324 mm²

transparent

Non

écart central entre les trous

10 mm

finition raccordement électrique 2

fiche

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

nombre de positions de serrage par pôle

2

température de fonctionnement

-5...60 °C

matériau du corps isolant

autre

Nbre de pôles

16

Tension

30 V

Sans halogène

Non

Couleur

gris

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Telefast

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.