Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal - 1 LED (vert) puissance ON - IP2x
Le système Telefast est un ensemble de produits permettant le raccordement rapide des modules d'entrées/sorties aux parties opératives. Cette embase de sortie avec relais électromécanique embrochable fait partie de la gamme Modicon ABE7. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d'embases d'interfaces. 16 canaux disponibles. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels. Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c'est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d'automatismes. Les performances de la gamme Modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Finition raccordement électrique 1
Plaque de fermeture requise
Section de raccordement cable rigide
Transparent
écart central entre les trous
Finition raccordement électrique 2
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Matériau du corps isolant
Nbre de pôles
Tension
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane