Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 0.5 A
  • Nbre de pôles 16

Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 5mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 LED puissance ON - 1 DEL par canal statut du canal - groupe de distribution commune de 4

 
 

Détails du produit

Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Il pèse 0,6 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette embase convient pour une utilisation avec le relais enfichable ABR7S11.La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.

Telefast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

0.5 A

plaque de fermeture requise

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

transparent

Non

écart central entre les trous

5 mm

finition raccordement électrique 2

fiche

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide

0.324...0.324 mm²

nombre de positions de serrage par pôle

2

température de fonctionnement

-5...60 °C

matériau du corps isolant

autre

Nbre de pôles

16

Tension

24 V

Sans halogène

Non

Couleur

gris

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Telefast

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.