Armoire monobloc BIG IP65 Acier inoxydable 2000x1000x400 avec plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Profondeur 400 mm
  • Hauteur 2000 mm

Armoire monobloc BIG en acier inoxydable AISI 304L. Satiné Scotch 320. Avec plaque de montage.

 
 

Détails du produit

Argenta Plus Big

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Oui

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1250 N

Degré de protection (NEMA)

4X

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

autre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

Montage mural

Non

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

Profondeur

400 mm

Hauteur

2000 mm

Largeur

1000 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Argenta Plus Big

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.