Armoire monobloc BIG IP65 Acier laminé 1800x1000x400 avec plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 400 mm
  • Hauteur 1800 mm

Armoire monobloc BIG en acier laminé RAL 7035. Avec plaque de montage. Porte opaque.

 
 

Détails du produit

Argenta Plus Big

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Oui

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1250 N

Degré de protection (NEMA)

12

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matériau

acier

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

Montage mural

Non

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

Numéro RAL

7035

Profondeur

400 mm

Hauteur

1800 mm

Largeur

1000 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Argenta Plus Big

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.