PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire 2000x1000mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 2000 mm
  • Largeur 1000 mm
ICON

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - 2 pieds coulissants - acier galvanisé - H réelle 1897mm - nominale 2000mm - L nominale 1000mm - profondeur 27mm

 
 

Détails du produit

Châssis plein, platine de montage pour armoires PanelSeT SF / SM. Hauteur 2000 mm x Largeur 1000 mm. La profondeur est de 27 mm. Accessoire de montage polyvalent. Mode de fixation par crochets. La charge permanente autorisée est de 500 kg en position intermédiaire, 600 kg à l'arrière. Acier galvanisé. 1 plaque de montage, 2 patins coulissants inclus.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

83024200

Multiple de vente

1

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Non

Hauteur

2000 mm

Largeur

1000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.