PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 4 équerres double lev. - vis M12 - Charge 500kg

Main media

PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 4 équerres doubles levage SF/SFN - vis M12 - Charge 500kg - H60mmxL100mmx49mm, diam. : 32mm - acier moulé - finition : galvanisé - filetage ISO : M12

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 équerres doubles de levage à visser pour enveloppes PanelSeT SF / SFHD / SFM et armoire Prisma PH. (H) 60 mm x (L) 100 mm x (P) 49 mm. Montage sur le dessus du coffret. Appui directement dans l'axe des montants. Charge permanente admissible 500 kg. Fixation par vis type M12. Fabriqué en acier, finition de surface zinguée.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

charge maximum supportée

500 kg

Matériau

métal

Couleur

autre

Profondeur

60 mm

Hauteur

60 mm

Modèle type

anneau de transport

Largeur

100 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.