PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 4 anneaux levage - M12 - Charge 340kg

Main media

PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 4 anneaux levage pour cellule SF/SFN - M12 - charge : 340kg - H62,5mmxL55mmx24mm, diam. : 29mm - acier moulé - finition : galvanisé - filetage ISO : M12

 
 

Détails du produit

Jeu d'anneaux de levage à visser avec filetage ISO M12 pour enveloppes PanelSeT SF / SFHD / SFM et armoire Prisma PH. (H) 62,5 mm x (L) 55 mm x (P) 24 mm. Montage sur le dessus du coffret. Appui directement dans l'axe des montants. Charge permanente admissible 1360 kg élingage à 60 °. Acier moulé, finition de surface galvanisée.Jeu de 4 articles.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

charge maximum supportée

340 kg

Matériau

métal

Profondeur

24 mm

Hauteur

62.5 mm

Modèle type

anneau de transport

Largeur

55 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

73261990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.