PanelSeT Accessoires - Kit juxtaposition standard SF/SFN

Main media
ICON

PanelSeT Accessoires - kit juxtaposition standard SF/SFN - H65mmxL340mmxP365mm - compatibilité : PanelSeT enveloppe juxtaposable - IP55 - avec 2 connecteurs plats, 4 supports, éléments de fixation, joint d'étanchéité

 
 

Détails du produit

Protéger les équipements contre l'environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme PanelSeT de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l'industrie qu'au domaine privé Au sein de la gamme, il existe un kit de juxtaposition standard SF Il permet de joindre solidement les rails de montage internes au coffret. Le kit contient 4 pattes de fixation en acier, plus un rouleau de joint en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM). Il sera très utile pour une installation sure qui satisfasse pleinement vos clients.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'installation / d'alignement (armoire de commande)

Largeur

340 mm

Couleur

autre

Matériau

acier

Profondeur

365 mm

Hauteur

65 mm

Modèle type

ensemble de connexion, latéral

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.