PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 800x500mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • hauteur 25 mm
  • largeur 660 mm
ICON

PanelSeT Accessoires- plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 800x500mm - H25mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé

 
 

Détails du produit

Cette plaque passe-câbles multifonction à 1 entrée convient aux armoires électriques PanelSeT SFN et PanelSet SF. Elle est en acier galvanisé. Il convient aux armoires de largeur et de profondeur nominales de 800 et 500mm respectivement. L'ensemble contient une plaque avec joint adhésif polyuréthane à 1 entrée de section de 15 x 25mm et des éléments de fixation. La plaque passe-câbles doit être montée sur le bas de l'armoire.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

degré de protection (NEMA)

autre

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

estampages

Non

type de filetage

sans

type

droit

Traitement de surface

galvanisé

Modèle type

autre

épaisseur

1.5 mm

hauteur

25 mm

largeur

660 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.