PanelSeT Accessoires- socle frontal SF/SFN H200mmxL500mm - IP30 (socle complet) - application : application Prisma, polyvalent - gris (RAL 7022) - montage : panneaux latéraux de plinthe
Ces socles avant et arrière conviennent aux coffrets électriques PanelSeT, PanelSet et PrismaSeT. Le produit est fabriqué en tôle d'acier pliée. Il convient aux armoires d'une largeur nominale de 500mm et d'une hauteur de 200mm. L'ensemble contient 4 coins avec ses caches, 2 panneaux avant, 2 panneaux arrière et les éléments de fixation. Il est gris (RAL 7022). Il dispose d'un indice de protection IP30 (socle complet) et de protection mécanique IK10. La charge permanente admissible est de 1 300kg. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un rangement de câbles
IK
numéro RAL (équivalent)
Matériau
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
adapté pour aération et désaération
capacité de charge max.
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur