PanelSeT Accessoires - joints balai PPC - pr cellule L800mm - Qt 2

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 35 mm
  • Modèle type brosse
  • Largeur 700 mm
ICON

PanelSeT Accessoires - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L800mm - lot de 2 - H35mmxL800mmxP34mm

 
 

Détails du produit

Accessoire de gestion des câbles. Support de plaque passe-câbles standard. Compatible boîtier compact SM. Pour cellule de 800 mm. Mode de fixation encliquetée. 2 joints inclus.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

degré de protection (NEMA)

autre

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Matériau

plastique

type

droit

type de filetage

sans

Hauteur

35 mm

Modèle type

brosse

Largeur

700 mm

Traitement de surface

non traité

estampages

Non

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.