PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pr coffret S3X

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation
ICON

PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pour coffret PanelSeT S3X - H74mmxL42mmxP12mm - avec vis de fixation, 4 cosses, 4 joints d'étanchéité pré montés - acier inoxydable 304

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SFN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

Matériau

acier inoxydable

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Profondeur

12 mm

Hauteur

74 mm

Largeur

42 mm

Info produit

Gamme

PanelSeT SFN

Multiple de vente

1

Code Douane

83024190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.