PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 500x200mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 200 mm
  • Modèle type ensemble latéral de socle

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - non traité - 200 x nominal 500 mm - IP30 - IK10

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SFN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

PanelSeT SFN

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Non

IK

autre

Matériau

acier inoxydable

adapté à la profondeur de boîtier

500 mm

adapté pour aération et désaération

Non

Profondeur

500 mm

Hauteur

200 mm

Modèle type

ensemble latéral de socle

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.