PanelSeT SFN Kit - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H)

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 2000 mm
  • Modèle type profil
  • Largeur 45 mm
ICON

PanelSeT SFN kit - lot de 4 montants verticaux - en acier - gris RAL 7035 - hauteur 2000 mm

 
 

Détails du produit

Ces montants verticaux en acier sont spécialement conçus pour assembler une armoire électrique en acier décarbonisé modulaire sur pied PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de 4 unités a une hauteur nominale de 2000 mm. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.

PanelSeT SFN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

numéro RAL

7035

Profondeur

45 mm

Hauteur

2000 mm

Modèle type

profil

Largeur

45 mm

Couleur

gris

Matériau

métal

Info produit

Gamme

PanelSeT SFN

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.