Patte de fixation murale - AX KX -acier - Ecart coffret 8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée équerre de fixation

Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 8mm

 
 

Détails du produit


Les nouveaux coffrets électriques AX/KX vous projettent dans le futur en vous offrant : 30% d'espace supplémentaire pour les câbles 30% de temps de montage en moins 30 nouvelles fonctions 1 configurateur (RiCS) en ligne pour définir, accessoiriser et personnaliser votre coffret En résumé, plus de simplicité, plus de sécurité, plus de rapidité, plus de flexibilité par l'inventeur du coffret électrique de série !

Kx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

matériau

acier

profondeur

10 mm

largeur

25 mm

hauteur

53 mm

type d'accessoire/pièce détachée

équerre de fixation

Info produit

Multiple de vente

4

Code Douane

73182900

Gamme

Kx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.