Patte de fixation murale- AX KX - coffrets AX KX - Ecart 15mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée équerre de fixation

Patte de fixation murale - AX KX - acier - pour coffrets AX et KX, écartement du mur : 15mm

 
 

Détails du produit


Les nouveaux coffrets électriques AX/KX vous projettent dans le futur en vous offrant : ? 30% d’espace supplémentaire pour les câbles ? 30% de temps de montage en moins ? 30 nouvelles fonctions ? 1 configurateur (RiCS) en ligne pour définir, accessoiriser et personnaliser votre coffret En résumé, plus de simplicité, plus de sécurité, plus de rapidité, plus de flexibilité par l’inventeur du coffret électrique de série !

Ax

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

Profondeur

24 mm

Matériau

acier

Hauteur

54 mm

Largeur

60 mm

type d'accessoire/pièce détachée

équerre de fixation

Info produit

Gamme

Ax

Code Douane

73182900

Multiple de vente

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.