Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque à joint mousse IP43 pour ajour bas d'armoires Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 800mm composée de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25mm x 30mm - livrée avec visserie et joint
Plaque à joint mousse IP43
Pour armoire Altis métal :
- largeur 800mm
- profondeur ? 400mm
Composée de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25mm x 30mm
Livrée avec visserie et joint
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Altis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Matériau
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme