Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1200

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 200 mm
  • Modèle type face avant/arrière de socle
  • largeur 1200 mm

Plaque de socle avant et arrière avec pièces d'angle - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP - H200 mm L1200 mm - pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles

 
 

Détails du produit

Vx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

94039910

Gamme

Vx

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Oui

numéro RAL (équivalent)

0

matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

1200 mm

adapté pour aération et désaération

Oui

capacité de charge max.

0 kg

profondeur

0 mm

hauteur

200 mm

Modèle type

face avant/arrière de socle

largeur

1200 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.