Boîte de dérivation inox EN 1.4401 finement satiné étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Profondeur 125 mm
  • Hauteur 150 mm

Boîte de dérivation non percée en inox 316 EN 1.4401 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 150 mm, profondeur 125 mm.

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation non percée en inox 316 EN 1.4404 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 150 mm, profondeur 125 mm.

DE/DS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Degré de protection (NEMA)

4

toit incliné

Non

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Profondeur

125 mm

Largeur

190 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Classe de protection (IP)

IP66

Hauteur

150 mm

Info produit

Gamme

DE/DS

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.