Boîtier HYGIENIC DESIGN inox EN 1.4401 finement satiné, étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Matière acier inoxydable (inox)
  • nombre de postes de commande 1

Boîtier gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné et protégé. Hauteur 90 mm, longueur 90 mm, profondeur 85 mm. Avec 1 x trou diamètre 22.5 mm sur le couvercle. Avec joint silicone bleu démontable. IP 66.

 
 

Détails du produit

PEH

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier pour appareils de commande et de signalisation

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Degré de protection (NEMA)

4X

Classe de protection (IP)

IP66

type de construction du boîtier

boîtier d'installation

Matière

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

1

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

90 mm

Profondeur

85 mm

Info produit

Gamme

PEH

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.