Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
Dimensions intérieures :
- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 124mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :
- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
couvercle avec décharge de pression
degré de protection (NEMA)
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
IK
type de porte
nombre de modules
convient pour utilisation à l’extérieur
largeur en nombre de modules
Matière
maintien de fonction
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
nombre d'entrées de conduit
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
type de couverture
nombre de rangées
Avec plaque de montage
numéro RAL
Hauteur
Profondeur
Largeur
Couleur
Type de pose
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane