Boîtiers GA en fonte d'aluminium L175 H80 P57

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau aluminium
  • profondeur 58 mm
  • hauteur 80 mm

Boîtier laqué en fonte d'aluminium. Indice de protection IP 66 - joint circulaire en caoutchouc cellulaire CR sur tout le pourtour

 
 

Détails du produit


Boîtier laqué en fonte d'aluminium. Indice de protection IP 66

Ga

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

0 N

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890

0 W

degré de protection (NEMA)

4

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Non

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK08

matériau

aluminium

qualité du matériau

autre

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7001

profondeur

58 mm

hauteur

80 mm

largeur

175 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Ga

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.