Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées L66 l110 H110

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • profondeur 66 mm
  • hauteur 110 mm

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.

 
 

Détails du produit


Boîtier en polycarbonate chargé de fibre de verre; Son couvercle gris en polycarbonate est chargé de fibres de verre avec un joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour

Pk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

0 N

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890

0 W

degré de protection (NEMA)

4X

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Non

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK08

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

profondeur

66 mm

hauteur

110 mm

largeur

110 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Gamme

Pk

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.