Jeu de 2 charnières pour boîtier industriel métal Atlantic

Main media
ICON

Jeu de 2 charnières en zamak moulé, nickelé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox - IP66 conservé

 
 

Détails du produit

Jeu de 2 charnières pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Zamak moulé, nickelé
IP66 conservé
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Charnière pour systèmes de distribution

charnière ajustable

Non

charnière extérieure

Oui

charnière intérieure

Non

angle d’ouverture max.

130 °

Matériau

aluminium

Info produit

Gamme

Atlantic

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.