Kit verrou double barre pour boîtier industriel métal Atlantic

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture double panneton
  • finition de poignée autre
  • manette Non
ICON

Kit verrou double barre pour boîtier industriel Atlantic métal et inox équipé de charnières - composé d'un verrou, clé et 4 obturateurs - accepte les barillets à clé et autres empreintes - IP66 conservé

 
 

Détails du produit

Kit verrou double barre pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Composé d'un sous-ensemble :
- verrou - clé - 4 obturateurs
IP66 conservé :
- avec vis (IP51 avec obturateurs) pourboîtier métal- avec obturateurs pour boîtier inox
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atlantic

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

type de fermeture

double panneton

finition de poignée

autre

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.