Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H10. Les dimensions intérieures sont 105 x 105 x 55 mm. Les dimensions extérieures sont 116 x 116 x 62 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
couvercle avec décharge de pression
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
couvercle/porte transparent(e)
avec serrure
Classe de protection (IP)
type de porte
nombre de modules
IK
maintien de fonction
Matière
profondeur intérieure
nombre d'entrées de conduit
possibilité de montage en saillie
type de couverture
nombre de rangées
convient pour utilisation à l’extérieur
Avec plaque de montage
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Couleur
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Numéro RAL
Gamme
Multiple de vente
Code Douane