PanelSeT - boîte industrielle - 116x74x62mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 116 mm
  • Largeur 74 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 116x74x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Boîte industrielle Thalassa TBS en plastique ABS avec couvercle opaque H10 est conçue pour une application polyvalente Les dimensions externes sont (H) 116 mm x (L) 74 mm x (P) 62 mm et les dimensions internes sont (H) 105 mm x (L) 65 mm x (P) 55 mm Le couvercle est fixé par des vis imperdables métalliques amovibles qui sont plates à l'extérieur de la zone étanche Le boîtier est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) et offre une protection IP66 contre la poussière et l'eau, une résistance aux chocs durs IK07, une résistance au fil incandescent à 650°C et une isolation de classe II La température d'installation est de -15 °C à 40 °C et la température de fonctionnement est de -25 °C à 60 °C Ce produit est certifié IEC 62208 détient le label Green PremiumTM en raison d'une faible utilisation de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

degré de protection (NEMA)

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de porte

sans

nombre de modules

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

nombre d'entrées de conduit

2

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

Traitement de surface

non traité

Profondeur

65 mm

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Hauteur

116 mm

Largeur

74 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK07

profondeur intérieure

55 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

94037000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.