PanelSeT - boîte industrielle - 138x93x72mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 116 mm
  • Largeur 93 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 138x93x72mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 125 x 80 x 65 mm. Les dimensions extérieures sont 138 x 93 x 72 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

couvercle avec décharge de pression

Non

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Non

type de porte

sans

nombre de modules

0

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

nombre d'entrées de conduit

2

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

couvercle

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de rangées

0

Avec plaque de montage

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

72 mm

Hauteur

116 mm

Largeur

93 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

numéro RAL

7035

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK07

profondeur intérieure

65 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

94037000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.