Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 150 x 105 x 80 mm. Les dimensions extérieures sont 164 x 121 x 87 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
Degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
adapté à un parafoudre
maintien de fonction
Matière
type de porte
avec serrure
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de rangées
Profondeur
Avec plaque de montage
nombre de modules
Type de pose
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
Classe de protection (IP)
Classe électrique
IK
Couleur
type de couverture
Traitement de surface
Hauteur
possibilité de montage en saillie
profondeur intérieure
Numéro RAL
couvercle/porte transparent(e)
nombre d'entrées de conduit
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane