PanelSeT - boîte industrielle - 192x121x87mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 192 mm
  • Largeur 121 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 192x121x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 175 x 105 x 80 mm. Les dimensions extérieures sont 192 x 121 x 87 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

couvercle avec décharge de pression

Non

adapté à un parafoudre

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

type de porte

sans

possibilité de montage en saillie

Non

avec serrure

Non

nombre de rangées

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Avec plaque de montage

Non

type de couverture

couvercle

Hauteur

192 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

Profondeur

87 mm

Largeur

121 mm

IK

IK07

Traitement de surface

non traité

profondeur intérieure

80 mm

nombre de modules

0

nombre d'entrées de conduit

2

numéro RAL

7035

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.