PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 192 mm
  • Largeur 164 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Boîtier industriel en ABS pour Thalassa TBS. Application polyvalente.Montage mural du boîtier. Pièce moulée. Verrouillage par vis imperdable plate à l'extérieur de la zone scellée. Fixation du couvercle par 4 vis en plastique. Degrés de protection IP 66, IK07, isolation électrique de classe 2.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

couvercle avec décharge de pression

Non

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

nombre de modules

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

80 mm

nombre d'entrées de conduit

2

possibilité de montage en saillie

Non

avec serrure

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

87 mm

Hauteur

192 mm

Couleur

gris

Largeur

164 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

Classe de protection (IP)

IP66

numéro RAL

7035

type de porte

sans

IK

IK07

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

94037000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.