PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 241 mm
  • Largeur 194 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Boîte industrielle Thalassa TBS en plastique ABS avec couvercle opaque H20 est conçue pour une application polyvalente Les dimensions externes sont (H) 241 mm x (L) 194 mm x (P) 107 mm et les dimensions internes sont (H) 225 mm x (L) 175 mm x (P) 100 mm Le couvercle est fixé par des vis imperdables en plastique amovibles qui sont plates à l'extérieur de la zone scellée Le boîtier est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) et offre une protection IP66 contre la poussière et l'eau, une résistance aux chocs durs IK07, une résistance au fil incandescent à 650°C et une isolation de classe II La température d'installation est de -15 °C à 40 °C et la température de fonctionnement est de -25 °C à 60 °C Ce produit est certifié IEC 62208 et détient le label Green PremiumTM en raison d'une faible utilisation de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

couvercle avec décharge de pression

Non

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Non

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de modules

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Non

profondeur intérieure

100 mm

nombre d'entrées de conduit

2

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

107 mm

Hauteur

241 mm

Largeur

194 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

type de porte

sans

IK

IK07

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.