PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 275 x 225 x 120 mm. Les dimensions extérieures sont 291 x 241 x 128 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
adapté à un parafoudre
maintien de fonction
type de porte
avec serrure
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de rangées
Matière
profondeur intérieure
type de couverture
Avec plaque de montage
Hauteur
nombre de modules
Couleur
Profondeur
Type de pose
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
Classe de protection (IP)
IK
Largeur
Traitement de surface
possibilité de montage en saillie
numéro RAL
couvercle/porte transparent(e)
nombre d'entrées de conduit
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane