PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x87mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Largeur 241 mm
  • Hauteur 291 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

PanelSeT TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 275 x 225 x 160 mm. Les dimensions extérieures sont 291 x 241 x 88 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

couvercle avec décharge de pression

Non

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

nombre de modules

0

IK

IK07

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

profondeur intérieure

80 mm

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

2

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

88 mm

numéro RAL

7035

Largeur

241 mm

Hauteur

291 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

type de porte

sans

Classe de protection (IP)

IP66

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.