PanelSeT - boîte industrielle - 341x291x128mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Largeur 291 mm
  • Hauteur 341 mm

PanelSeT - boîte industrielle - 341x291x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Boîte industrielle Thalassa TBS en plastique ABS avec couvercle opaque H20 est conçue pour une application polyvalente Les dimensions externes sont (H) 341 mm x (L) 291 mm x (P) 128 mm et les dimensions internes sont (H) 325 mm x (L) 275 mm x (P) 120 mm Le couvercle est fixé par des vis imperdables en plastique amovibles qui sont plates à l'extérieur de la zone scellée Le boîtier est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) et offre une protection IP66 contre la poussière et l'eau, une résistance aux chocs durs IK07, une résistance au fil incandescent à 650°C et une isolation de classe II La température d'installation est de -15 °C à 40 °C et la température de fonctionnement est de -25 °C à 60 °C Ce produit est certifié IEC 62208 et détient le label Green PremiumTM en raison d'une faible utilisation de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

degré de protection (NEMA)

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

type de porte

sans

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

profondeur intérieure

120 mm

nombre d'entrées de conduit

2

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

128 mm

Largeur

291 mm

Hauteur

341 mm

Couleur

gris

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

IK

IK07

Traitement de surface

non traité

nombre de modules

0

possibilité de montage en saillie

Non

numéro RAL

7035

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.